Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stecker Koaxialsteckverbinder SMC-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für RG174 A/U, RG188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4205439
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337607-0
EAN/GTIN:
     5059040619456
Suchbegriffe:
SMC Steckverbinder
smc steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
Betriebsfrequenz = 0 to 10GHz
Gehäusebeschichtung = Gold°C
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

TE Connectivity SMC-HF-Koaxialsteckverbinder. SMC-HF-Koaxialkabelsteckverbinder in leichter Miniaturbauweise, die ideal für den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platz ist. Diese SMC-HF-Koaxialkabel-Steckverbinder bieten eine ausgezeichnete elektrische Leistung von DC bis 10 GHz mit einer konstanten Impedanz von 50 Ω und niedrigem Geräuschpegel. Durch die Miniatur-Gewindekupplung sind diese SMC-HF-Koaxialkabelsteckverbinder für den Einsatz in Anwendungen geeignet, in denen hoher Vibrationswiderstand wichtig ist. Eigenschaften und Vorteile. Leichtes Miniaturdesign Ausgezeichnete elektrische Leistung von DC bis 10 GHz Niedriger Geräuschpegel Miniatur-Gewindekupplung für hohe Vibrationsfestigkeit. Anwendungsbereich. Diese SMC-HF-Koaxialkabelsteckverbinder werden zur Bereitstellung von Verbindungen für Koaxialkabel mit kleinem Formfaktor in Telekommunikations-, Antennen-, Messtechnik- und PC/LAN-Anwendungen verwendet
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
Betriebsfrequenz:
0 to 10GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold°C
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 4205439, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 113376070, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 5,48*
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 7,98*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 4,01*
€ 8,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
9-1478248-0
ab € 205,78*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 272,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.