Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briton 378E.R Druckstange für Feuerschutztür für Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4207693
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     378E.R
EAN/GTIN:
     5050640029775
Suchbegriffe:
Panik-Griffstange
Panikgriffstange
Panikhebel
Panikriegel
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Geeignete Türtypen = Metall
Türdicke max. = 1300mm

Erfolgreicher Feuertest gemäß EN 1634 auf 54-mm-/55-mm-Holztür für 30 Minuten (EN Klassifizierung 37611322A). EN 1125. Es ist KEIN Türanschlag im Lieferumfang enthalten. Panikhebel Brite 378. Für den Einsatz auf einfachen Türen und dem ersten Türblatt von Doppeltüren mit Mittelfuge mit Falz Geeignet für Türen bis zu 1300 mm Breite Lieferung als Links- oder Rechtsversion, aber kann vor Ort umgekehrt werden Kann mit Türzylinder verwendet werden, der außerhalb der Tür gepasst worden ist Die Leiste kann auf die erforderliche Größe zugeschnitten werden
Weitere Informationen:
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Geeignete Türtypen:
Metall
Türdicke max.:
1300mm
Weitere Suchbegriffe: Panikstange, panik griffstange, 4207693, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Notausgang-Zubehör, Briton, 378ER, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Emergency Exit Hardware, 378RSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
379680
ab € 9,96*
Zubehör
RS Pro
5072599
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.