Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch, Gerade, Ø 30mm Ø 30mm, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz, 1-Wege +135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420794
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-54880 154-42-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026152486
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Typ = Gerade
Innendurchmesser 1 = 30mm
Innendurchmesser 2 = 30mm
Kleberbeschichtet = Nein
Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Schrumpftemperatur = +135°C
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 14mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 6mm

Wärmeschrumpfschlauch-Formteile, Serie 100. Wärmeschrumpfschlauch-Steckverbinderkontaktgehäuse, gerade Die innere Lippe sorgt für eine erhöhte Zugentlastung Für Einsatz mit Rundsteckverbindern gemäß VG-Standard Schützt gegen Umwelteinflüsse
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade
Innendurchmesser 1:
30mm
Innendurchmesser 2:
30mm
Kleberbeschichtet:
Nein
Material:
Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Schrumpftemperatur:
+135°C
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Schrumpfdurchmesser 1:
14mm
Schrumpfdurchmesser 2:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, 420794, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, HellermannTyton, 4015488015442GPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 14,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,38*
€ 15,64*
€ 5,00*
ab € 11,78*
€ 16,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 16,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,49*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,77*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,28*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.