Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Heißluftgebläse CHG900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Gas-Heißluftgebläse CHG900
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-391-90010
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     391-90010
EAN/GTIN:
     4031026660561
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
  • Sofortiger flammenloser Luftstrom bis zu 900 °C ohne externe Energie
  • Kabellos inkl. einer Gas-Patrone und zwei Aufsteckdüsen
  • Für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position
  • Gewicht des Werkzeugs: 440 g (555 g inkl. Gas-Patrone)
  • Werkzeugloser Austausch von Piezo-Zündung und Gasdüse
  • Neuartiges 3-Komponenten Gasgemisch, für höheren Druck auch bei Außentemperaturen bis zu -8 °C
  • Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden mit einer Gaspatrone Typ P445

Die kabellose Heißluftpistole CHG900 von HellermannTyton wird mit den P445-Gaskartuschen betrieben und ermöglicht ein autonomes Arbeiten bis 90 Minuten. Die Heißluftpistoleerzeugt einen flammenlosen Luftstrom und ist damit ideal für das Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Produkten aller Art, sowie zum Weichlöten, Kunststoffverformen und Entfrosten geeignet. Zudem eignet sich das CHG900 für raue Außenbedingungen mit Temperaturen bis zu -8 °C.
Weitere Informationen:
Temperatur:
190 °C | 900 °C
Mit Temperaturregelung:
ja
Luftstromregulierung:
stufenlos
Maschinengewicht:
0.547 kg
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Heißluftdüsen, Heißluft-Schweißgerät, Heißluftgebläse, Heißluftpistole, butangaskartusche hellermann, gaskartusche, Föhn, Gas-Heißluftgebläse, Gebläse, Heißluftföhn, Heißluftgebläse (Gas), Heißluftgerät, Verarbeitungswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90101
ab € 9,64*
Zubehör
HellermannTyton
391-90011
ab € 18,35*
Zubehör
HellermannTyton
391-90012
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.