Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA DIAZED-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG - gL, 1A, 500V ac, 50 kA, E16 Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-421558
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     10-002-04/1A
EAN/GTIN:
     5059045897767
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di
Strom = 1A
Sicherungsgröße = DI
Primary Keyword = DIAZED-SicherungV ac
Betriebsklasse = gG - gL
Gewindegröße = E16
Ausschaltvermögen = 50 kA
Gehäusematerial = Keramik

IEC269; VDE0636; DIN49522. DIAZED-Sicherungen, Größe DI / DII / DIII, Typ gL/gG. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
DI
Primary Keyword:
DIAZED-SicherungV ac
Betriebsklasse:
gG - gL
Gewindegröße:
E16
Ausschaltvermögen:
50 kA
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siba diazed, 421558, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, SIBA, 10002041A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.