Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEN 8 DC/DC-Wandler 8W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±265mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TEN 8 DC/DC-Wandler 8W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±265mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-4239628
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 8-1223
EAN/GTIN:
     5059039916184
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 8W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±265mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = TEN 8
Lastausregelung = ±5%
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. UL/cUL. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-7,5-W- und 8-W-DIP – Serie TEN 8. Die Serie TEN 8 von Traco Power ist eine Reihe von isolierten DC/DC-Wandlern, 8 Watt, in einem DIP-24-Gehäuse mit Grundfläche nach Industriestandard. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad ermöglichen diese geregelten Wandler einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis zu +85 °C. Das vollständige SMD-Design dieser Hochleistungs-DC/DC-Konverter garantiert hohe Zuverlässigkeit. Die Serie TEN 8 wird mit integriertem EMI-Eingangsfilter geliefert und entspricht EN 55022 Klasse A. Ideale Anwendungen für diese DC/DC-Wandler sind in batteriebetriebenen Geräten, industrielle Prozesssteuersystemen, Tele/Datenübertragung und andere Anwendungen, bei denen isolierte, streng regulierte Spannungen erfordert sind und der Platz auf der Leiterplatte begrenzt ist. DIP-24-Gehäuse mit Industriestandard-Abmessung Großer 2:1 Eingangsspannungsbereich Eingangsfilter, entspricht EN 55022, Klasse A Erweiterter Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C Remote EIN/AUS Abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Grundplatte Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
8W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±265mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
TEN 8
Lastausregelung:
±5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 4239628, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEN81223, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.