Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustahl Stab, Ø 12mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4243380
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4243380
EAN/GTIN:
     5056112001379
Suchbegriffe:
Stahl-Rundstab
stahl rundstab
Form = Stab
Material = Baustahl
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 12mm

Stab und Sechskantstange aus Automatenstahl. Stange aus Automatenweichstahl EN1A. Ideal für die Herstellung kleiner gedrehter Bauteile, die im Einsatz hohen Spannungsbelastungen ausgesetzt werden. Erhältlich mit rundem und sechseckigem Stangenquerschnitt Lieferung in Längen von 1 m Leicht und schnell zu bearbeiten Minimale Zugfestigkeit: 390 N/mm ;sup>2 ;/sup> Gemäß BS 970:1972:230M07+Blei
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Baustahl
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 4243380, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, FMMZP4243380, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,52*
€ 145,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,28*
€ 141,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 110,97*
€ 132,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,32*
€ 128,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,49*
€ 121,96
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 93,13*
€ 110,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.