Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Absperrkette Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4250653
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     HDE140-005-300
EAN/GTIN:
     5038428087315
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette schwarz 25m
absperrketten schwarz
absperrkette
Barrierentyp = Absperrkette
Farbe = Schwarz, Gelb
Set beinhaltet = Sockel, Kette
Breite = 25m

Ketten-Absperrung, Satz. Einfach zu montierende Absperrung, zum Markieren von Arbeitsbereichen Set bestehend aus einer 25m Kette, sowie je 6 Pfosten, Rohrkappen und Sockeln Lieferbar in zwei Farben: Schwarz/Gelb und Rot/Weiß, Sockel jeweils in Schwarz
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Absperrkette
Farbe:
Schwarz, Gelb
Set beinhaltet:
Sockel, Kette
Breite:
25m
Weitere Suchbegriffe: 4250653, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, JSP, HDE140005300, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,35*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 222,38*
€ 264,63
pro Kit
ab 2 Kits
€ 219,35*
€ 261,03
pro Kit
ab 5 Kits
€ 209,52*
€ 249,33
pro Kit
ab 10 Kits
€ 190,71*
€ 226,94
pro Kit
ab 20 Kits
€ 184,74*
€ 219,84
pro Kit
ab 500 Kits
€ 166,35*
€ 197,96
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.