Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einbaulautsprecher Typ , 8Ω, 150 Hz → 15 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einbaulautsprecher Typ , 8Ω, 150 Hz → 15 kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-4254504
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4254504
EAN/GTIN:
     5056112001850
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Gehäuselautsprecher
Lautsprechertyp = Einbaulautsprecher
Impedanz = 8Ω
Frequenzverhalten = 150 Hz → 15 kHz
Farbe = Braun
Gewicht = 1.9kg
Tiefe = 85mm
Höhe = 200mm
Breite = 250mm

Ein speziell für diese Lautsprecher entwickelter optionaler Lautstärkeregler, der kein Bohren oder Löten erfordert, ist separat erhältlich ( ; 425-4548 425-4548 ). Gehäuselautsprecher für Wandmontage. Möbelqualität mit den neuesten Sicherheitsvorrichtungen mit integrierten Haltevorrichtungen, die sie bei einer Beschädigung oder einem Ausfall unterstützen. 100 V Leitungsbetrieb Impedanz: 8 Ω Für Sprache und Hintergrundmusik in Büros und ähnlichen Umgebungen entwickelt Profilkantenschränke Eingelassene Schallwandstoffe, die zur Farbe des Schranks passen Faserplattenkonstruktion Benutzerfreundliche selbstregulierende Halterungen mit Sicherheitsbefestigung Sicherheitsschutz an Anschlussklemmenblock für 100-V-Leitung Fünf Leistungsanzapfungen; 0,125 bis 4 W und 0,5 bis 8 W
Weitere Informationen:
Lautsprechertyp:
Einbaulautsprecher
Impedanz:
Frequenzverhalten:
150 Hz → 15 kHz
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.9kg
Tiefe:
85mm
Höhe:
200mm
Breite:
250mm
Weitere Suchbegriffe: deckenlautsprecher 8 ohm, deckeneinbaulautsprecher, 4254504, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Lautsprecher, RS PRO, KESTREL4T, Computing & Peripherals, Audio & Video, Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.