Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böllhoff Spanndorn, Spindelkit für Einsatzmuttern M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Böllhoff Spanndorn, Spindelkit für Einsatzmuttern M8
Artikel-Nr.:
     108EL-4257660
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23512008001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4257660
Befestigungsmaterial
Tafel- und Paneelbefestigung
Spanndorne
Gewindegröße = M8

Setzwerkzeug für Nietmuttern. Universelles Setzwerkzeug für Nietmuttern bis Größe M10. Doppelfunktionshebel zum Setzen von Nietmuttern mit großen oder flachen Köpfen. Einstellen des Hubs mit der Anzeige stellt das Werkzeug gemäß den verwendeten Nietmuttern-Durchmessern ein. Das gerändelte Einstellrad erleichtert das Setzen in Reihe. Dieses Werkzeug muss mit einem Spanndorn in der Größe der Nietmutter montiert werden. Spanndorne sind in 4 Größen erhältlich. (Das Werkzeug wird in einem Metallkoffer geliefert. Nur 425-7632)
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Böllhoff
23512000000
ab € 365,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.