| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4257632 Herst.-Nr.: 23512000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktionsweise = Manuell Einsatzgröße max. = M10 Einsatzgröße min. = M5
Setzwerkzeug für Nietmuttern. Universelles Setzwerkzeug für Nietmuttern bis Größe M10. Doppelfunktionshebel zum Setzen von Nietmuttern mit großen oder flachen Köpfen. Einstellen des Hubs mit der Anzeige stellt das Werkzeug gemäß den verwendeten Nietmuttern-Durchmessern ein. Das gerändelte Einstellrad erleichtert das Setzen in Reihe. Dieses Werkzeug muss mit einem Spanndorn in der Größe der Nietmutter montiert werden. Spanndorne sind in 4 Größen erhältlich. (Das Werkzeug wird in einem Metallkoffer geliefert. Nur 425-7632) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionsweise: | Manuell | Einsatzgröße max.: | M10 | Einsatzgröße min.: | M5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät, 4257632, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Gewindeeinsatzwerkzeuge, Böllhoff, 23512000000, Hand Tools, Staplers & Riveters, Threaded Insert Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |