| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-425954 Herst.-Nr.: 1SNA115206R2200 EAN/GTIN: 5059040052642 |
| |
|
| | |
| Farbe = Grau Anzahl Ebenen = Einfach Serie = SNA Anschlussart = Schrauben Kabelquerschnitt = 4mm² Betriebsspannung = 500 V acA Raster = 6mm Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +40°C
Mit dieser Klemme kann die Endabdeckung Best.-Nr. 424-866 verwendet werden. Reihenklemmen für Thermoelemente. Dieser Universalbereich an Klemmen passt für asymmetrische Schienen mit G-Profil sowie für Schienen mit Hutprofil. Gegossen aus robustem, feuerfestem Nylon Polyamid 6.6 mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +130 °C. Die unverlierbaren Anschlussklemmenschrauben verfügen über gehärtete Köpfe, um ein Anbrennen zu verhindern. Kabeleinführung und Klemmenkonstruktion sorgen für einfachen Einbau, höhere Spannung und höhere Strombelastbarkeit des Kabels. Unter der RS-Best.-Nr. 460-569 sind Kabelmarkierungen erhältlich. Passend für alle Arten von Thermoelemente von 0,9 mm 1,5 mm ohne Bildung einer "kalten" Lötstelle Abschirmungsleiter separat erhältlich Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Anzahl Ebenen: | Einfach | Serie: | SNA | Anschlussart: | Schrauben | Kabelquerschnitt: | 4mm² | Betriebsspannung: | 500 V acA | Raster: | 6mm | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 425954, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA115206R2200, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks |
| | |
| |