Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 5m, BNC / BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 5m, BNC / BNC
RS PRO RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 5m, BNC / BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-4262094
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4262094
EAN/GTIN:
     5056070932531
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
AV Antennenkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = BNC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Impedanz = 50 Ω
Länge = 5m

BNC-Steckverbinder als Standard-Stecker/Stecker. BNC-Standard-Koaxialkabel von RS Pro. Diese Koaxialkabel werden häufig für die interne Verdrahtung von Mainframes, Kommunikationsinstrumenten und elektronischen Geräten sowie für den Anschluss des Testkopfs und der Schnittstelle eines IC-Testsystems verwendet. Diese Reihe von Koaxialkabeln bietet eine hochzuverlässige elektrische Verbindung für Ihre Anwendung. Was ist ein Koaxialkabel?. Ein Koaxialkabel ist ein spezieller Kabeltyp, der aus Kupfer in Kombination mit anderen metallischen Schirmmaterialien und Komponenten besteht, um Signalstörungen zu blockieren. Sie enthalten einen physischen Kanal zur Übertragung des umgebenden Signals, der in der Regel mit einer Isolationsschicht versehen ist. Eigenschaften und Vorteile. Ein koaxiales Kommunikationskabel, ideal für die Kommunikation Standardmäßige Stecker-Stecker-BNC-Steckverbinder. Typische Anwendungen:. Übertragung von Signalen für Fernseher und Flächenanschlüsse Übertragung der Signale von CCTV-Bildern Signalübertragung für Breitbandsysteme Anschluss von Satellitenantennenanlagen in Haushalten und Unternehmen Zusammenschaltung von Geräten und Daten der Telekommunikationsindustrie Erleichterung der Übertragung von Hochfrequenzsignalen Geeignet für industrielle Zwecke sowie für tragbare Geräte Wird normalerweise für HF-Hochleistungs- und HF-Kleinleistungsanschlüsse verwendet Zu den Anwendungsbeispielen gehören Antennenanschlüsse von Funktürmen, CB, Mobiltelefon und Mikrowellen-Sender- und Mikrowellen-Empfänger-Anwendungen. Wie funktionieren Koaxialkabel?. Koaxialkabel bestehen aus konzentrischen Schichten aus elektrischen Leitern und Isoliermaterial. Ihre Bauweise stellt sicher, dass ein Signal im Kabel eingeschlossen ist und kein
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
BNC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Impedanz:
50 Ω
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel, hf-kabel rg58, 4262094, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,27*
€ 22,33*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 17,34*
€ 28,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100001211
ab € 0,26735*
Zubehör
Telegärtner
100001227
ab € 0,27*
Zubehör
Telegärtner
100001193
ab € 0,22*
Zubehör
Radiall
R317072000
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.