Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder SHV-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für KX15, RG141, RG58-Kabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder SHV-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für KX15, RG141, RG58-Kabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-2127438
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R317072000
EAN/GTIN:
     5059045902980
Suchbegriffe:
2127438
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SHV-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = KX15, RG141, RG58
Betriebsfrequenz = 2GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Bajonett

Diese Stecker sind nicht mit der Serie BNC oder BNC.HT kompatibel. SHV-HF-Koaxialkabel mit Crimpsteckverbinder, 50 Ohm, Radiall. Dieser HF-Koaxialkabelstecker mit 50 Ohm für SHF (sichere Hochspannung) besitzt einen Bajonettverschluss für sicheres Stecken und einen bequemen Crimp-Anschluss. Mit einem vernickelten Messinggehäuse und einem vertieften vergoldeten Mittenkontakt sind die Steckverbinder ebenso robust wie sicher. Diese HF-Koaxialkabelstecker mit 50 Ohm für SHV haben im ungesteckten Zustand eine Prüfspannung von 10000 V dc und im gesteckten Zustand eine Prüfspannung von 12000 V dc. Die folgenden HF-Koaxialkabel können mit diesen 50-Ohm-SHV-HF-Koaxialsteckern verwendet werden:. KX15 RG141 RG58
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SHV-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
KX15, RG141, RG58
Betriebsfrequenz:
2GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Bajonett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,06*
€ 43,58*
1 Tag
2866
€ 14,99*
ab € 38,17*
€ 67,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R317074000
ab € 58,12*
Zubehör
Radiall
R317255000
ab € 75,38*
Zubehör
Radiall
R317580000
ab € 14,27*
Zubehör
RS Pro
4262094
ab € 14,15*
Zubehör
RS Pro
5217916
ab € 790,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.