Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG214 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 2m, Typ N / Typ N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG214 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 2m, Typ N / Typ N
Artikel-Nr.:
     108EL-4262189
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4262189
EAN/GTIN:
     5056112002192
Suchbegriffe:
4262189
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = Typ N
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Impedanz = 50 Ω
Länge = 2m

Koaxialkabel RS Pro N-Stecker auf N-Stecker. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen SMA-Stecker-auf-Stecker-Koaxialkabeln. Diese flexiblen Kabel bestehen aus Industriestandard-Komponenten und wurden für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen entwickelt und sind einfach zu installieren. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hochleistungskabelbaugruppe ;/li> ;li>Starke braune FEP-Ummantelung (fluoriertes Ethylen-Propylen) ;/li> ;li>An jedem Ende mit N-Steckern abgeschlossen ;/li> ;li>Impedanz: 50 Ohm ;/li> ;li>In der Serie angebotene Koaxialkabel der Typen RG213 und RG214 ;/li> ;li>In verschiedenen Längen erhältlich: RG213 2 m ( ; 4262139 4262139 ), RG213 5 m ( ; 4262151 4262151 ), RG214 1 m ( ; 4262072 4262072 ), RG214 2 m ( ; 4262189 4262189 ), RG214 3M ( ; 4262195 4262195 ) ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Sowohl RG213- als auch RG214-Koaxialkabel werden hauptsächlich von Elektrikern und IT-Personal verwendet und haben eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>Medizin ;/li> ;li>Antennen ;/li> ;li>Funkfrequenz ;/li> ;li>Militärische Anwendungen ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
Typ N
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Impedanz:
50 Ω
Länge:
2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.