Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Hand Gewindebohrer, -teilig PG11-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-427947
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     427947
EAN/GTIN:
     5056070991125
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = PG11-18
Typ = Gerade Nut
Gewinde Standard = PG
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 14 mm

HSS-Gewindeschneider für PG-Kabelverschraubungen. Kabelverschraubungs-Gewindeschneider mit einem Gewindeflankenwinkel von 80° für das Schneiden von Gewinden bei sehr dünnen Wanddicken. Ausgelegt für hohe Drehzahlen Einfacher Schaft
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG11-18
Typ:
Gerade Nut
Gewinde Standard:
PG
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, pg gewindebohrer, 427947, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T1070PG11, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
25083
ab € 7,43*
Zubehör
RS Pro
215726
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.