Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauff SMK 20 R 1/4 VB Hydraulik Messanschluss-Testadapter, G1/4 Stecker, 630bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stauff SMK 20 R 1/4 VB Hydraulik Messanschluss-Testadapter, G1/4 Stecker, 630bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4325375
Hersteller:
     Stauff
Herst.-Nr.:
     SMK 20 R 1/4 VB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Anschluss A - Gewinde = G1/4 Stecker
Anschluss A - Gewindegröße = 1/4Zoll
Anschluss A - Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 630bar
Fügedruck max. = 400bar
Anschluss A - Gender = Stecker
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Mit diesen Produkten und Systemen muss unbedingt ein Schlauch mit ausreichender Wandstärke für die entsprechenden Betriebsdrücke verwendet werden. Prüfkupplung SMK. Messpunktgewinde M16 x 2
Weitere Informationen:
Anschluss A - Gewinde:
G1/4 Stecker
Anschluss A - Gewindegröße:
1/4Zoll
Anschluss A - Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
630bar
Fügedruck max.:
400bar
Anschluss A - Gender:
Stecker
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, 4325375, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Hydraulik-Inline-Prüfpunkte, Stauff, SMK20R14VB, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Hydraulic Test Points
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.