Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulik Messtechnik und Sensorik
>
Hydraulik-Prüfpunkt-Messschläuche
>
Artikel
Stauff Anschluss für Hydraulikmesspunkte, SMS 20/M1000A, Anschluss A: M16, Anschluss B: G1/4, L.=1m, Außen-Ø 5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4325656
Hersteller:
Stauff
Herst.-Nr.:
SMS 20/M1000A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4325656
Pneumatik und Hydraulik
Hydraulik Messtechnik und Sensorik
Hydraulik-Prüfpunkt-Messschläuche
Anschluss B - Gewinde = G1/4
Anschluss B - Standardgewinde = G
Länge = 1m
Betriebsdruck max. = 400bar
Anschluss A - Gewinde = M16
Schlauchaußendurchmesser = 5mm
Berstdruck = 1100bar
Biegeradius min. = 20mm
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Anschluss A - Standardgewinde = Metrisch
Zum Messen von flüssigen Fördermedien muss vor dem Verbinden des Rohrs eine Entlüftung stattfinden. Vor Feuer, spitzen Ecken und heißen Objekten schützen. Prüfschlauch SMS. Der Messadapter und Testschlauch ermöglichen die Remoteüberwachung von Hydrauliksystemen. Berstdruck 1100 bar 5 mm Schlauchaußendurchmesser Minimaler Biegeradius: 20 mm Druck/Temperaturfaktor 122 % (bis 0°C), 110 % (bei 30°C), 100 % (bei 50°C), 86 % (bei 80°C), 77 % (bei 100°C)
Weitere Informationen:
Anschluss B - Gewinde:
G1/4
Anschluss B - Standardgewinde:
G
Länge:
1m
Betriebsdruck max.:
400bar
Anschluss A - Gewinde:
M16
Schlauchaußendurchmesser:
5mm
Berstdruck:
1100bar
Biegeradius min.:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Anschluss A - Standardgewinde:
Metrisch
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulik Messtechnik und Sensorik
>
Hydraulik-Prüfpunkt-Messschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Stauff
,
SMS20M1000A
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Instrumentation & Switche...
,
Hydraulic Test Point Hose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stauff SSK 20 P Hydraulik Messanschluss-Testadapter, M16, 630bar
Stauff
SSK 20 P
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen