Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Messanschluss Pneumatik
>
Artikel
Stauff SSK 20 P Hydraulik Messanschluss-Testadapter, M16, 630bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4325612
Hersteller:
Stauff
Herst.-Nr.:
SSK 20 P
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Anschluss A - Gewinde = M16
Anschluss A - Gewindegröße = M16
Anschluss A - Standardgewinde = Metrisch
Betriebsdruck max. = 630bar
Fügedruck max. = 400bar
Anschluss A - Gender = Stecker
Mit diesen Produkten und Systemen muss unbedingt ein Schlauch mit ausreichender Wandstärke für die entsprechenden Betriebsdrücke verwendet werden. Anbau-Prüfkupplungsanschluss SSK. Wird häufig in Mehrpunkt-Remote-Panel-Anwendungen verwendet Das lange M16-Außengewinde wird häufig verwendet, um den Prüfpunktschlauch mit anderen Prüfkupplungen oder Gegenständen in einiger Entfernung zu verbinden Flexibler Schlauch kann auf beiden Seiten des Steckverbinders montiert werden
Weitere Informationen:
Anschluss A - Gewinde:
M16
Anschluss A - Gewindegröße:
M16
Anschluss A - Standardgewinde:
Metrisch
Betriebsdruck max.:
630bar
Fügedruck max.:
400bar
Anschluss A - Gender:
Stecker
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulik Messtechnik und Sensorik
>
Hydraulik-Inline-Prüfpunkte
Weitere Suchbegriffe:
manometeranschluss
,
4325612
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulik Messtechnik und Sensorik
,
Hydraulik-Inline-Prüfpunkte
,
Stauff
,
SSK20P
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Instrumentation & Switches
,
Hydraulic Test Points
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stauff Anschluss für Hydraulikmesspunkte, SMS 20 1000A, Anschluss A: M16, Anschluss B: M16, L.=1m, Außen-Ø 5mm
Stauff
SMS 20 1000A
ab € 22,33*
Zubehör
Stauff Anschluss für Hydraulikmesspunkte, SMS 20/M 1/2" 1000A, Anschluss A: M16, Anschluss B: G1/2, L.=1m, Außen-Ø 5mm
Stauff
SMS 20/M 1/2" 1000A
ab € 32,54*
Zubehör
Stauff Anschluss für Hydraulikmesspunkte, SMS 20/M1000A, Anschluss A: M16, Anschluss B: G1/4, L.=1m, Außen-Ø 5mm
Stauff
SMS 20/M1000A
ab € 27,53*
Zubehör
Stauff Anschluss für Hydraulikmesspunkte, SMS 20/M2000A, Anschluss A: M16, Anschluss B: G1/4, L.=2m, Außen-Ø 5mm
Stauff
SMS 20/M2000A
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen