Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 36.2mm Quadratisch Aluminium Lüftungsgitter Weiß, 445 x 445mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-432845
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     432845
EAN/GTIN:
     5056070991606
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Abmessungen = 445 x 445mm
Flanschbreite = 36.2mm
Lamellenanordnung = Quadratisch
Material = Aluminium
Farbe = Weiß
Höhe = 445mm
Breite = 445mm

RS Pro Lüftungsgitter aus weißem Aluminium
Weitere Informationen:
Abmessungen:
445 x 445mm
Flanschbreite:
36.2mm
Lamellenanordnung:
Quadratisch
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Höhe:
445mm
Breite:
445mm
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftung weiß, badezimmerlüftungen, rs pro lüftungsgitter, 432845, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, RS PRO, SQD300SQW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Ventilation Grilles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.