Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Timerlichtschalter, 230 V ac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4334127
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.42.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823334929
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter finder ip54
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Kanäle = 1
Kontaktanordnung = DPST
Höhe = 110.6mm
Tiefe = 40mm

CE. Dämmerungsschalter, Serie 10.41. Zur Montage an Wänden und Masten Schalter und Sensor in einem Gehäuse integriert Komplett mit Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktanordnung:
DPST
Höhe:
110.6mm
Tiefe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 4334127, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Finder, 104282300000, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,74*
€ 40,25*
€ 4,00*
ab € 30,71*
€ 40,26*
€ 3,90*
ab € 31,85*
€ 41,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,96*
€ 42,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,64*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.