Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antex Electronics Gascat 60 Gas Mikro-Lötkolben mit 60 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4336038
Hersteller:
     Antex
Herst.-Nr.:
     XG06020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
lötkolben antex
Energiequelle = Gas
Typ = Mikro-Lötkolben
Spitzenserie = 60

Miniatur Gas-Lötkolben, Gascat 60. Gaslötkolben im Taschenformat mit Clip Gesamtlänge 175mm, Durchmesser 18mm Leistung über Regler einstellbar bis 60W Max. Temperatur 450°C In der Standardausstattung mit 2,4mm Lötspitze Gasfüllung ausreichend für 1 Stunde Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gas
Typ:
Mikro-Lötkolben
Spitzenserie:
60
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, 4336038, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Antex Electronics, XG06020, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
005 16 160 99
ab € 4,54*
Zubehör
Antex
10288880
ab € 11,22*
Zubehör
Antex
10288890
ab € 12,32*
Zubehör
Antex
10288900
ab € 12,63*
Zubehör
Antex
10288910
ab € 10,78*
Zubehör
Antex
10288930
ab € 9,98*
Zubehör
Toolcraft
588306
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.