Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ED RADIAL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 400V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4340324
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUED2G330S
EAN/GTIN:
     5059039553396
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Serie ED. Elektrolytkondensatoren der Serie ED, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden bei +105 °C (je nach Größe). Bei hoher Frequenz bieten diese radialen Kondensatoren hohen Brummstrom.. Flache Ausführungen mit einer Höhe von 20 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Radiale Kondensatoren der Serie ED, Typ V von Panasonic sind für den Einsatz in speisenden Eingangsschaltkreisen und elektronischem Vorschaltgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 33uf, elektrolyt kondensator tht, alu elko panasonic, 4340324, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUED2G330S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,05*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,46*
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,58*
1 Tag
4277
1
€ 14,99*
ab € 0,769*
€ 2,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-EE2G330S
ab € 0,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.