Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 33uF, 802uA, 400V, 730mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108210
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUED2G330S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUED2G330S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=802 µA, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=400 V, Rippelstrom=730 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=ED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
8,600 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
8,6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,05*
5
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,58*
1 Tag
4277
1
€ 14,99*
ab € 0,769*
€ 2,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-EE2G330S
ab € 0,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.