Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21-21 Interface Relais, 179.4V ac / 220 V dc, 230V ac 230V ac, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21-21 Interface Relais, 179.4V ac / 220 V dc, 230V ac 230V ac, 2-poliger Wechsler
Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21-21 Interface Relais, 179.4V ac / 220 V dc, 230V ac 230V ac, 2-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-4341361
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967099
EAN/GTIN:
     4017918156503
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 2
Eingangsspannung max. = 220 V dc, 230V ac
Schaltspannung = 250V ac/dc
Tiefe = 14mm
Höhe = 94mm
Länge = 80mm
Serie = PLC-RSC-230UC/21-21
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = (dc) 4.3 mA, (ac) 4.5mA
Betriebstemperaturbereich = -40 → +55°C

Ein 6,2-mm-SPS-Schnittstellenrelaismodul zur Montage auf DIN-Schiene NS 35/7.5. Mit einem Basis-Anschlussklemmenblock mit Schraubanschluss und einem steckbaren Miniatur-Leistungsrelais. Terminal mit Schraubanschluss. Phoenix Contact SPS-RCS-Relais. Diese Serie von kompakten SPS-Relais von Phoenix Contact bietet Ihnen eine große Auswahl an einfacher Anschlusstechnologie. Die elektromechanischen Relais dienen als Schnittstelle zwischen Ihren Automatisierungsgeräten und Systemperipheriegeräten. Eigenschaften und Vorteile:. spart Platz auf der DIN-Schiene Kostengünstig Verwenden Sie das gleiche elektromechanische Relaismoduldesign für AC- und DC-Schaltspannung DIN-Schienenmontage 1-polige Schließer- und 1-polige Umschalter erhältlich gelbe LED-Betriebsspannungsanzeige Freilaufdiode Dämpfungsdiode Abmessungen: 94 x 80 x 6,2 mm. Typische Anwendungen:. Die SPS-Relais werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, die nicht auf Leistungsverstärkung, elektrische Isolierung oder zur Spannungseinstellung von frequenzvariierenden Spannungspegeln beschränkt sind.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
2
Eingangsspannung max.:
220 V dc, 230V ac
Schaltspannung:
250V ac/dc
Tiefe:
14mm
Höhe:
94mm
Länge:
80mm
Serie:
PLC-RSC-230UC/21-21
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
(dc) 4.3 mA, (ac) 4.5mA
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +55°C
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, industrierelais 220v dc, industrierelais, industrierelais 220v, 4341361, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Phoenix Contact, 2967099, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 13,48*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,24*
€ 13,61*
1
€ 5,00*
ab € 11,80*
€ 15,66*
4 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 12,29*
€ 16,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,09*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00508*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5798*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.