Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Abzieher
>
Abziehersatz
>
Artikel
RS PRO Hand Abzieher, 50,0 mm, 2-teilig, Typ Lagerabzieher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4342566
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4342566
EAN/GTIN:
5056070932630
Suchbegriffe:
Abziehersatz
abziehersatz 2teilig
Kapazität = 50,0 mm
Betätigung = Hand
Stückzahl = 2
RS Pro Lagerabzieher mit langem Arm. Diese Lagerabzieher unserer eigenen Marke RS Pro werden nach sehr hohen Anforderungen gefertigt und strengen Tests unterzogen, die ihre angegebenen Kapazitäten übertreffen. Die Beine und Träger werden aus hochwertigem Stahl gesenkgeschmiedet und anschließend wärmebehandelt, um zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Was ist bei der Auswahl eines Abziehers für Ihre Arbeit zu beachten?. Verteilung des Lagerabziehers? Sie wird durch die Breite des zu ziehenden Teils bestimmt. Reichweite des Lagerabziehers? Sie muss mindestens gleich oder größer als die Tiefe des zu entfernenden Teils sein. Kraft des Lagerabziehers? Wenn Sie verrostete Teile entfernen oder wenn eine große Fläche von Oberflächenkontakt besteht, ist eine größere Kraft erforderlich. Ziehen Sie in Erwägung, einen Abzieher zu wählen, der den Schraubendurchmesser mindestens halb so groß wie die Welle auf dem zu entfernenden Gegenstand hat. Sie sind sich immer noch nicht sicher, welchen Abzieher Sie wählen sollten? Verwenden Sie einfach den nächstgrößten Lagerabzieher, da ein Lagerabzieher mit zu geringer Größe die Arbeit verlangsamt und niemand Zeit dafür hat. Eigenschaften und Vorteile. 2 Vanadium-Backen zum Entfernen kleiner Lager, Zahnräder, Gewindebohrer und Buchsen Maximale Größe des Lagers: 50 mm Arm spreizen - 10 bis 50 mm Reichweite - 230 mm Selbstzentrierende Kraft Gesenkgeschmiedete Beine mit unabhängigen Blattfedern Verhindern Sie Schäden an der zu ziehenden Welle Arbeitseffizienz und zeitsparender Aufwand Feines Gewinde für einfache Handhabung. Wo wird dieser Lagerabzieher benötigt?. Automobil- und technische Anwendungen wie: Lichtmaschinen Generatoren Haushaltsgeräte Elektrowerkzeuge und Pumpen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50,0 mm
Betätigung:
Hand
Stückzahl:
2
... >
Handwerkzeuge
>
Spezialwerkzeuge
>
Abzieher
Weitere Suchbegriffe:
4342566
,
Handwerkzeuge
,
Spezialwerkzeuge
,
Abzieher
,
RS PRO
,
DA3879
,
Hand Tools
,
Specialist Tools
,
Bearing Pullers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 1.06/2-E Schnellspann-Abzieher, 2-armig, 160x150 mm
Gedore
1.06/2-E
ab € 104,99*
Zubehör
GEDORE 1.07/2-E Schnellspann-Abzieher, 3-armig, 160x150mm
Gedore
1.07/2-E
ab € 145,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen