Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Metaliks Schutzbrille Linse Grau, kratzfest mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M PELTOR Metaliks Schutzbrille Linse Grau, kratzfest mit UV-Schutz
3M PELTOR Metaliks Schutzbrille Linse Grau, kratzfest mit UV-Schutz
3M PELTOR Metaliks Schutzbrille Linse Grau, kratzfest mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-4343553
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     71460-00002C
EAN/GTIN:
     5059045980179
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
EN 166 Schutzbrille = F, T
Serie = Metaliks
Belüftet = Ja

CE-Zulassung gemäß EN166. Schutzbrille, Metaliks. DX-Beschichtung - beschlagsfrei, kratzfest und beständig gegen elektrostatische und chemische Angriffe Auf der Vorderseite konturierte, robuste Duralit-Polykarbonat-Linse Die Linse zeigt den Arbeitsbereich in einem breiten Blickwinkel - ohne störende Seitenblende Lieferbar mit klarer oder grauer Linse. Ein polierter Metallrahmen umfasst eine geschwungene, tief gerundete Linse in der neuen Metaliks. Formbare Bügel mit Gummienden und ein weicher Nasenbügel sorgen für zusätzlichen Schutz.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Serie:
Metaliks
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 4343553, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M PELTOR, 7146000002C, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.