Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1mm → 13mm, 25-teilig für Metall


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1mm → 13mm, 25-teilig für Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-4344629
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4344629
EAN/GTIN:
     5056112003267
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohranwendung = Metall
Bohrertyp = Spiralbohrer
Material/Stoff = HSS
Stückzahl = 25
Größe min. = 1mm
Größe max. = 13mm
Satz Inhalt = HSS-Bohrer

HSS-Spiralbohrersatz von RS Pro. Diese hochwertigen Spiralbohrer unserer eigenen Marke RS Pro sind für Hochgeschwindigkeitsbohrungen in Metall, Holz und Kunststoff geeignet. Die Twisted-Drill-Bit-Befestigung garantiert eine ausgezeichnete Leistung und ist ein Vorteil für Ihre Anwendung. Eigenschaften und Vorteile. Stahl mit Boden-Wellengeschwindigkeit Verschiedene Längen HSS für Leistung und Sicherheit Perfekt für allgemeine Werkstatt- und Wartungsarbeiten Lieferung in einem geformten ABS-Koffer. Was bedeutet Spiralbohrer?. Die Bezeichnung gibt die Länge des Bohrers an. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass die Länge des gesamten Bohrers für seinen Durchmesser erheblich länger ist. Zum Beispiel hat ein Mechanikerbohrer eine deutlich kürzere Spirale und deshalb eine deutlich geringere Gesamtlänge. Was ist HSS?. HSS steht für Schnellbearbeitungsstahl und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten generell der typische Werkstoff für Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bohranwendung:
Metall
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Material/Stoff:
HSS
Stückzahl:
25
Größe min.:
1mm
Größe max.:
13mm
Satz Inhalt:
HSS-Bohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, rs pro bohrersatz, bohrer satz, bohrersatz spiralbohrer, 4344629, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,85*
€ 129,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,41*
€ 127,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,69*
€ 123,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 95,47*
€ 113,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,35*
€ 100,38
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.