Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngummi 8 Haken Gepäck-Spinne L.=800mm Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spanngummi 8 Haken Gepäck-Spinne L.=800mm Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4360485
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4360485
EAN/GTIN:
     5056112003519
Suchbegriffe:
Expanderspinne
Gepäck-Spinne
Gepäckspinne
Gepäckspanner
Typ = Gepäck-Spinne
Länge = 800mm
Anzahl Haken = 8
Durchmesser = 8 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gepäck-Spinne
Länge:
800mm
Anzahl Haken:
8
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummispanner, Spanngummi, gepäckspanner 8x800mm, gepäckspanner 80 cm, gepäckspanner, 4360485, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Spannseile, RS PRO, 3150981, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bungee Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.