Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spanngummi 2 Haken L.=609mm Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spanngummi 2 Haken L.=609mm Ø 8 mm
RS PRO Spanngummi 2 Haken L.=609mm Ø 8 mm
RS PRO Spanngummi 2 Haken L.=609mm Ø 8 mm
RS PRO Spanngummi 2 Haken L.=609mm Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4360586
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4360586
EAN/GTIN:
     5056070932678
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Gummispanner
Spanngummi
gepäckspanner 8mm
Typ = Spanngummi
Länge = 609mm
Anzahl Haken = 2
Durchmesser = 8 mm

2-Haken-Bungee-Kabel von RS Pro, 609 mm lang, 8 mm DurchmesserDieses RS Pro Bungee-Kabel ist ein praktisches Mehrzweckwerkzeug mit einem Haken an beiden Enden, um Ihnen das lästige Binden von Knoten zu ersparen. Verwenden Sie es, um eine Reihe von Gegenständen an Ort und Stelle zu sichern, von Trampolinen bis zu Planen. Das 8-mm-geflochtene Kabel ist elastisch, stoßfest und wasserfest. Dieser Bungee, oft als Stoßschnur bezeichnet, ist 609 mm lang und wird mit zwei PVC-beschichteten Haken (Polyvinylchlorid) geliefert, die an beiden Enden befestigt sind. Die Haken ermöglichen ein sicheres Festhalten des Kabels, während die mehrfachen elastischen Litzen des gedrehten Kabels seine Haltbarkeit, Flexibilität und Festigkeit gewährleisten.Sie können diese Bungee-Schnur verwenden, um eine beliebige Anzahl von Objekten zu Hause oder am Arbeitsplatz zu befestigen. Es eignet sich hervorragend zum Sichern von Lasten an Fahrzeugen und ist auch beim Camping und zum Halten von Anhängerabdeckungen nützlich.Eigenschaften und Vorteile• Bungee-Kabel mit zwei PVC-beschichteten Haken • Elastisch und stoßfest • Beständig gegen Wasser und Abrieb • Flexibles und starkes Mehrzweckgeflechtkabel • Geeignet für Befestigungsanwendungen • Länge: 609 mm • Durchmesser: 8 mmRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Typ:
Spanngummi
Länge:
609mm
Anzahl Haken:
2
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner, spanngummi 609mm, 4360586, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Spannseile, RS PRO, 3189930, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bungee Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.