Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 6U x 7TE, 426.4 x 261.8mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4371671
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20838-276
EAN/GTIN:
     5059040275577
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Typ = Frontplatte
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Breite = 261.8mm
Teileinheiten = 7TE
Abmessungen = 426.4 x 261.8mm
Höheneinheiten HE = 6U
Abgeschirmt = Ja
Scharniere = Ja

Frontplatte inkl. Befestigungsmaterial. 19Zoll Frontplatte klappbar. Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite gelb chromatiert, leitfähig. Material/Farbe/Oberfläche
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Breite:
261.8mm
Teileinheiten:
7TE
Abmessungen:
426.4 x 261.8mm
Höheneinheiten HE:
6U
Abgeschirmt:
Ja
Scharniere:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte, rack zubehör, 4371671, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 20838276, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,27*
€ 46,44*
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 47,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,16*
€ 63,66*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 57,59*
€ 81,95*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 120,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
60807-181
ab € 0,83*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21101101
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.