Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatten-Kit, ungeschirmt, untere Scharniere, 6 HE, 84 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatten-Kit, ungeschirmt, untere Scharniere, 6 HE, 84 TE
Frontplatten-Kit, ungeschirmt, untere Scharniere, 6 HE, 84 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1186
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20838-276
EAN/GTIN:
     4036088054624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Ungeschirmte Frontplatte mit klappbarem Scharnier.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.951 kg
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
426.4 mm
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/84 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aluminium frontplatte, rack zubehör, nvent schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,35*
€ 47,30*
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 47,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,76*
€ 53,53*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 57,30*
€ 82,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
60807-181
ab € 0,83*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.