Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 20 Crimp, 22 → 20 AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4373740
Hersteller:
Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
SM20ML1TK6
EAN/GTIN:
5059041200622
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker souriau
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 20
Drahtgröße = 22 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO SM
Kontakttyp = Signal
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Passendes Crimpwerkzeug: Best.-Nr. 468-686. Zweiteilige geformte Crimpkontakte. Geeignet für Serie UTO, siehe z. B. 557-925
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
20
Drahtgröße:
22 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO SM
Kontakttyp:
Signal
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Rundsteckverbinder-Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
,
4373740
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder-Kontakte
,
Souriau
,
SM20ML1TK6
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Circular Connector Contacts
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,57*
Lager 139
1 Tag
3187
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 7,27*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 9,76*
€ 23,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 5,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau Hand Crimp-Systemzange
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,85*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton SM Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe #16 / 13A, für Steckverbinder, Serie MBG, MSX, SMS,
Souriau by Eaton
SM20M1TK6
ab € 0,14575*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton TRIM TRIO SC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 20 / 13A Crimp, 22 → 20 AWG
Souriau by Eaton
SC20ML1TK6
ab € 0,37*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton UTO Crimp-Ausziehwerkzeug, Pin, Buchse
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 50,89*
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton UTS Series Crimpkopf, 26AWG / 20AWG max., 1.6mm, 16 Kont.
Souriau by Eaton
S16SCM20
ab € 257,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen