Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau Sunbank by Eaton UTS Series Crimpkopf, 26AWG / 20AWG max., 1.6mm, 16 Kont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau Sunbank by Eaton UTS Series Crimpkopf, 26AWG / 20AWG max., 1.6mm, 16 Kont.
Souriau Sunbank by Eaton UTS Series Crimpkopf, 26AWG / 20AWG max., 1.6mm, 16 Kont.
Artikel-Nr.:
     108EL-7879569
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     S16SCM20
EAN/GTIN:
     5059041480321
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Sechskantgröße = 1.6mm
Anzahl der Kontakte = 16
Serie = UTS Series

Werkzeugmatrizen und Crimpwerkzeughebel für Souriau Trim Trio-Kontakte. Die Souriau Shandles Crimpzange + Crimpköpfe sind Geräte, die für den professionellen Einsatz entwickelt wurden. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit garantieren. Die Shandles Crimpzange ( ; 787-9588 787-9588 ) ist eine Crimpzange ohne Matrize und kann mit Souriau Trim Trio Kontakten verwendet werden, einschließlich MSM-MSG -MB Rechtecksteckverbinder, SMS Qikmate Stecker, UTO - UTS - UTL - UTG und UTP - MBG Rundsteckverbinder TRIM TRIO Matrizen, die mit einem Crimpwerkzeug kompatibel sind, sind: • Souriau UTS Serie, Crimpkopf, Kabelgröße 16 -14 AWG, Sechskant 1,6mm ( ; 787-9557 787-9557 )• Souriau UTS Serie, Crimpkopf, Kabelgröße 16 -14 AWG, Sechskant 1,6mm ( ; 787-9563 787-9563 )• Souriau UTS Serie, Crimpkopf, #16 RM RC Kontakt ( ; 787-9566 787-9566 )• Souriau UTS Serie, Crimpkopf, Kabelgröße 26 -20 AWG, Sechskant 1,6mm ( ; 787-9569 787-9569 )• Souriau UTS Serie, Crimpkopf, Kabelgröße 18 -16 AWG, Sechskant 1,6mm ( ; 787-9572 787-9572 )• Souriau UTS Serie, Crimpkopf, Kabelgröße 26 -18 AWG, Sechskant 1,6mm ( ; 787-9575 787-9575 )• Souriau UTS Serie, Crimpkopf, Kabelgröße 26 -20 AWG, Sechskant 1,6mm ( ; 787-9759 787-9759 )• Souriau Crimpkopf, Kabelquerschnitt 30 - 20 AWG ( ; 851-0075 851-0075 )• Souriau Crimpkopf, Kabelquerschnitt 16 - 14 AWG ( ; 851-0079 851-0079 ) Eigenschaften und Vorteile: • Aus äußerst langlebigen Materialien hergestellt• Garantierte Lebensdauer von 5000 Zyklen Typische Anwendungen: • Wartung und Reparatur• Elektrische Anlagen• Kabelgarnituren Häufig gestellte Fragen: Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen?Nicht isolierte Crimpwerkzeuge werden in der Regel für allgemeine Anwendungen eingesetzt, während isolierte Crimpwerkzeuge bis 1000 V VDE-geprüft und für den Einsatz bei vorhandenem elektrischem Strom ausgelegt sind.Wie wird das Produkt gewartet?• Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden.• Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist.• Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet.
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Sechskantgröße:
1.6mm
Anzahl der Kontakte:
16
Serie:
UTS Series
Weitere Suchbegriffe: 7879569, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Souriau Sunbank by Eaton, S16SCM20, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 274,92*
€ 337,28*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,92*
€ 339,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.