Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp UNITRONIC LiYCY Steuerkabel, 12-adrig x 1 mm Grau / 15 A, 50m, 17 AWG, Kupfergeflecht verzinnt
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-437663
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0034812-50
EAN/GTIN:
5059039228294
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = UNITRONIC LiYCY
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 1 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 17 AWG
Außendurchmesser = 11.4mm
Mantelmaterial = PVC
Leiterwiderstand = 19,5 Ω/km°C
DIN 47100, IEC 60332-1. Kabel Unitronic LiYCY. Die Datenkabel der Serie Unitronic LiYCY von Lapp sind DIN-Farbcodierung und ideal für Anwendungen mit niedriger Frequenz. Diese Daten- oder Signalkabel werden für Computer und elektronische Steuergeräte verwendet und sind zur Minimierung elektrischer Störungen geschirmt. Abmessungen und Außendurchmesser dieses Kabels sind gering, sodass es sich für feste Installationen eignet, bei denen Platzersparnis wichtig ist. Das Kabel Unitronic LiYCY ist schwer entflammbar und für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Aderisolierung mit PVC-Basis Adern in Litzen zusammengefasst Farbcodierung nach DIN Abschirmungsgeflecht aus verzinnten Drähten Transparente Außenummantelung aus speziellem PVC-Gemisch Schwer entflammbar gemäß VDE 0472, Teil 804, Prüfart B (IEC 332.1) Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Dieses mehradrige CY-Kabel ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B.: RS 232 Prozesssteuerung Kommunikation, Signal und Steuerung Signal und Rundfunk Zubehör Kabel der Serie Unitronic LiYCY sollten mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Daher bietet Lapp eine Serie geschirmter Kabelverschraubungen mit niedrigem Widerstand an. 839-5331 839-5331 ist eine M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5340 839-5340 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5343 839-5343 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5347 839-5347 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5356 839-5356 ist eine M40-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5359 839-5359 ist eine M50-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Serie:
UNITRONIC LiYCY
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
1 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
17 AWG
Außendurchmesser:
11.4mm
Mantelmaterial:
PVC
Leiterwiderstand:
19,5 Ω/km°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
LiYCY
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lapp kabel liycy 12x0,34
,
alarmkabel
,
alarmkabel 12x0,22
,
437663
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Lapp
,
003481250
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,97*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 6,5194* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 426,42*
€ 507,44
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 418,63*
€ 498,17
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 392,57*
€ 467,16
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 363,38*
€ 432,42
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 349,79*
€ 416,25
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 325,97*
€ 387,90
pro Spule
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Grau 6mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 8,31*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG16 Polyamid Grau 9mm/ 14mm, IP68
Lapp Kabel
53015040+53019040
ab € 26,20*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,78*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen