Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TES 1 DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-438054
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 1-2421
EAN/GTIN:
     5059039911035
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 6.7mm
Serie = TES 1
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SMD – Serie TES 1. Traco Power TES 1 ist eine Serie von isolierten DC/DC-Wandlern für 1 W in einem kleinen SMD-Gehäuse mit Standard-Abmessung. Durch ihre kleinen Abmessungen sind diese geregelten Wandler eine ideale und wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen, in denen eine isolierte Spannung erforderlich ist. Die Gehäusebauweise der Serie TES 1 ermöglicht den Einsatz dieses Geräts in den höheren Temperaturen, die bei bleifreien Reflow-Lötarbeiten auftreten. Typische Anwendungen dieser isolierten Wandler sind die Erdschleifenauslöschung, Störungsunterdrückung, Spannungsisolierung in digitalen Schnittstellen und Spannungswandlung in verteilten Stromversorgungssystemen. Kleines SMD-Gehäuse mit Standardabmessungen E/A-Isolierung: 1500 V dc Modelle mit Ein- und Zweifachausgang Eingangsspannung: 5, 12 und 24 V dc Hoher Wirkungsgrad bis zu 80 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Hohe Genauigkeit der Stiftkoplanarität Zugelassen für das bleifreie Reflow-Lötverfahren gemäß IPC/JEDEC J-STD-020C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
6.7mm
Serie:
TES 1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 438054, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TES12421, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.