Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TES 3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-438076
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 3-1211
EAN/GTIN:
     5059039900848
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 32.3mm
Serie = TES 3
Temperatur min. = -40°C

EN 60950-1, UL 60950-1, IEC 60950-1. CSA Datei-Nr. 226037. Keine Leistungsverringerung im angegebenen Betriebstemperaturbereich MTBF gemäß MIL-HDBK-217E (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-3-W-SMD – Serie TES 3. Produkte nicht für neue Systeme empfohlen, bitte beachten Sie die Alternative am Ende der Seite Flache SMD-Ausführung 1,5 kV Eingangs-/Ausgangsisolierung Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Hohe Genauigkeit der Stiftkoplanarität Unterspannungsverriegelung Kurzschlussschutz Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 Zugelassen für bleifreies Reflowlötverfahren gemäß IPC/JEDEC J-STD-020C, max. Temperatur 245 °C (max.10 s)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
32.3mm
Serie:
TES 3
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 438076, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TES31211, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.