Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THD 12WI DC/DC-Wandler 12W 24 V dc IN, 3.3V dc OUT / 3.5A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-438256
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 12-2410WI
EAN/GTIN:
     5059039911097
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 12W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 3.5A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = THD 12WI
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur max. = +85°C

UL 60950-1, IEC/EN 60950-1. UL/cUL. Traco 12 W leistungsgeregelter isolierter DC/DC-Konverter - Serie THD12WI. Traco Power THD 12WI ist eine Serie von isolierten Hochleistungs-DC/DC-Wandlern für 12 W in einem DIP-24-Gehäuse mit Industriestandard-Abmessung. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad ermöglichen diese geregelten Wandler einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Die Serie THD 12WI verfügt über integrierte Filter am Eingang und Ausgang, womit auf externe Filterung verzichtet werden kann. Diese DC/DC-Wandler bieten einen Überlastungs- und Überspannungsschutz sowie ein Ein-/Ausschalten aus der Ferne. Die DC/DC-Netzteile der Serie THD 12WI haben ein komplettes SMD-Design mit exklusivem Einsatz von Keramikkondensatoren; dadurch wird eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet. Typische Anwendungen für diese Wandler sind Industrieelektronik, Messtechnik, Datenübertragungssysteme und batteriebetriebene Geräte mit begrenztem Platz auf der Leiterplatte. Hohe Leistungsdichte: 12 W in DIP-24-Gehäuse Sehr breiter Eingangsspannungsbereich von 4:1 Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 85 % E/A-Isolierung: 1500 V Eingangsfilter erfüllt EN 55022A ohne ext. Bauteile Remote EIN/AUS Abschaltung bei Unterspannung Geschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Grundplatte Dauerkurzschlussfest Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
12W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
3.5A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
THD 12WI
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 438256, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THD122410WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.