Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Pinnacle Bench Kabelkanal Zubehör, Typ Rückbox, PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4392325
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     VTS6035 WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4392325
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelkanalzubehör
Kanalzubehörtyp = Rückbox
Material = PVC
Höhe = 35mm
Serie = Pinnacle Bench

Tisch-Kabelkanal für 1–2-fache Buchsen-Montagebox aufsetzen. Die einfach gekoppelte Buchsenleisten-Montagebox ist für die horizontale und vertikale Montage geeignet Für ein passendes elektrisches Verkabelungszubehör wie Steckdosen und Fernsehanschlussdosen siehe die MK Logic Plus-Serie, üblicherweise unter den Bestellnummern: ; 222-7881 222-7881 und ; 222-8187 222-8187 Das aufgesetzte Säulensystem üblicherweise unter der Bestell-Nr. ; 379-4203 379-4203
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Rückbox
Material:
PVC
Höhe:
35mm
Serie:
Pinnacle Bench
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.