| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-439587 Herst.-Nr.: 1802 12 00 EAN/GTIN: 5059041688581 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = 90°
Winkelstück mit gleichen Verschraubungen Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Bogen | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Kompression | Anschlussrichtung: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Winkelstück, edelstahl bogen, 439587, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, Legris, 18021200, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 52,66* | € 71,49* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 66,85* | € 84,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|