Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris T-Stück mit gleichen Verschraubungen T-Stück Kompression Buchse für 6mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439830
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0104 06 00
EAN/GTIN:
     5059041888455
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = T-Stück
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Fitting Typ 3 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 6mm

T-Stück mit gleichen Verschraubungen. T-Stücke mit gleichen Verschraubungen für metrische Rohre Komplett mit Überwurfmuttern und Ringen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
T-Stück
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Fitting Typ 3:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
6mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 31,64*
€ 40,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,48*
€ 46,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,73*
€ 47,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.