Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris T-Stück mit gleichen Verschraubungen T-Stück Kompression Buchse für 12mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439852
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0104 12 00
EAN/GTIN:
     5059041915731
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Messing-T-Stück
Press Kreuzungs T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = T-Stück
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Fitting Typ 3 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 12mm

T-Stück mit gleichen Verschraubungen. T-Stücke mit gleichen Verschraubungen für metrische Rohre Komplett mit Überwurfmuttern und Ringen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
T-Stück
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Fitting Typ 3:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Press T-Stück, Press Verschraubung, Press Übergangsstück, T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, kupferpressfitting t-stück, t verbindungsstück, t-stück messing, 439852, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01041200, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,45*
€ 108,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,58*
€ 98,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,25*
€ 95,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 78,53*
€ 93,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.