Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-PBE Überwachungsrelais 1, 3-phasig, 1-poliger Schließer DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CM-PBE Überwachungsrelais 1, 3-phasig, 1-poliger Schließer DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-4429001
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550882R9500
EAN/GTIN:
     4013614348136
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Überwachungsanwendungen = Phase
Elektrische Phasen = 1, 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall
Verzögerungszeit = 150ms
Serie = CM-PBE
Breite = 22.5mm

CM-PBE Phasenausfallüberwachung. Überwacht 1- und 3-phasige Versorgungsspannungen auf Phasenausfall. Bei einem Ausfall schaltet das Relais ab, und die gelbe LED erlischt. Feste Hysterese von 5 % Feste Ausschaltverzögerung von 0,5 s
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase
Elektrische Phasen:
1, 3
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenausfall
Verzögerungszeit:
150ms
Serie:
CM-PBE
Breite:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, phasenausfall überwachungsrelais, 4429001, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR550882R9500, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,45*
€ 51,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,25*
€ 55,16*
€ 6,90*
ab € 43,88*
€ 58,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,60*
€ 59,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 69,85*
€ 84,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,20*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 16,99*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.