Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric Schrittmotorsteuerung / 350 mA, 55mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Johnson Electric Schrittmotorsteuerung / 350 mA, 55mm x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4430102
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     53107
EAN/GTIN:
     5060641256018
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Nennstrom = 350 mA
Gesamtlänge = 55mm
Gesamtbreite = 40mm

Samotronic 101. Einfach zu bedienender unipolarer Schrittantrieb (4-phasig) Kompakte Größe - 55 x 40 mm Vollschritt- und Halbschrittmodi Integrierter interner Takt, externe LS-TTL-Frequenz kann verwendet werden Ausgelegt für 350 mA pro Phase bei 24 V Ausgestattet mit 6-poliger MTA 100-Stiftleiste für Motoranschluss
Weitere Informationen:
Nennstrom:
350 mA
Gesamtlänge:
55mm
Gesamtbreite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 4430102, Automation, Elektromotoren, Motorsteuerungen, Johnson Electric, 53107, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.