Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Klebeband, Klar, Ableitend, 36m x 12mm z.Anwend.für Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Klebeband, Klar, Ableitend, 36m x 12mm z.Anwend.für Verpackung
Artikel-Nr.:
     108EL-4439799
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4439799
EAN/GTIN:
     5056112004998
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Länge = 36m
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Antistatik = Ja
Reinraum = Nein
Text/Logo auf Band = Logo
Farbe = Klar
Einsatztyp = Verpackung
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

RS Pro 12 mm x 36 m ESD-BandDieses RS Pro 12 mm x 36 m lange ESD-Band (elektrostatische Entladung) ist selbstklebend und wurde für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen (EPA) entwickelt. Dieses Band dient zum Schutz von Komponenten, die anfällig für ESD-Schäden sind. Sie können das Produkt auch zum Abdichten von Paketen oder zur Markierung von EPAs verwenden, damit Besucher und Mitarbeiter sich darüber im klaren sind. EPA sind kontrollierte Zonen, in denen jedes Objekt, jede Person und jede Oberfläche auf der gleichen elektrischen Ladung gehalten wird, um ESD zu reduzieren. Das Band ist klar und mit ESD-Symbolen gekennzeichnet. Die Oberfläche des Bandes besteht aus leitfähigem Polypropylen, das antistatisch und ladungsschwach ist. Das ESD-sichere Band wird in allen industriellen oder gewerblichen Umgebungen verwendet, in denen ESD-Schutz erforderlich ist, z. B. bei der Lagerung empfindlicher Geräte oder Komponenten. Es wurde gemäß den Normen ESD20.20 und EN 61340-5-1 hergestellt.Eigenschaften und Vorteile• Länge: 36 m • Breite: 12 mm • Klar in Farbe • Klebebandraster mit ESD-Symbol • Kompatibel mit manuellen oder automatischen Bandspendern • ESD-konform mit S20.20 und EN 61340-5-1 • Ableitend • Nichtleitend • Nicht antistatisch oder für Reinräume geeignetRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
36m
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Nein
Text/Logo auf Band:
Logo
Farbe:
Klar
Einsatztyp:
Verpackung
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5099960
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.