Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY CY Steuerkabel, 5-adrig x 2,5 mm Grau / 26 A, 50m, 13 AWG, Kupfergeflecht verzinnt
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4440610
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1136405
EAN/GTIN:
5059039225859
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 115 CY
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 2,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = CY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 11mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE
Isoliermaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
2,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
CY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
11mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE
Isoliermaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 5x1,5
,
4440610
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Lapp
,
1136405
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,56*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 6,3912* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 392,65*
€ 467,25
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 387,76*
€ 461,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 371,91*
€ 442,57
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 348,45*
€ 414,66
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 319,56*
€ 380,28
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Messing vernickelt 7mm/ 12.5mm, IP68
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,61*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 Messing vernickelt 5mm/ 12mm, IP68
Lapp Kabel
52103230+53112230
ab € 15,81*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,66*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen