Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Bürstenmotor bis 17,2 mNm, 24 V dc / 11 W, Wellen-Ø 3mm x 44.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxon Bürstenmotor bis 17,2 mNm, 24 V dc / 11 W, Wellen-Ø 3mm x 44.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4450257
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     121394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 11 W
Abtriebsdrehzahl = 8820 U/min
Schaftdurchmesser = 3mm
Abtriebsdrehmoment max. = 17,2 mNm
Abmessungen = Ø 26 x 44,7 mm
Nennstrom = 704 mA
Länge = 44.7mm
Gehäusemontage = Eisenlos

26-mm-Miniatur-Gleichstrommotoren. Geeignet zur Montage an 26-mm-Planetengetrieben, z. B. Bestell-Nr. ; 445-0263 445-0263 Konstante Drehzahl: 689 U/min/V (Bestell-Nr. ; 445-0241 445-0241 ); 374 U/min/V (Bestell-Nr. ; 445-0257 445-0257 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
11 W
Abtriebsdrehzahl:
8820 U/min
Schaftdurchmesser:
3mm
Abtriebsdrehmoment max.:
17,2 mNm
Abmessungen:
Ø 26 x 44,7 mm
Nennstrom:
704 mA
Länge:
44.7mm
Gehäusemontage:
Eisenlos
Weitere Suchbegriffe: maxon dc-motor, 4450257, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, 121394, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403112
ab € 261,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.