Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HK1 Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 2 A dc, 6 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB HK1 Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 2 A dc, 6 A ac,
Artikel-Nr.:
     108EL-4450421
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201902R1001 HK1-11
EAN/GTIN:
     4013614320361
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Seitliche Montage
Serie = HK1
Kontaktnennstrom = 2 A dc, 6 A ac
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktnennspannung = 220 V dc, 400 V ac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C

UL, CSA, ship approvals. MS 116 - Motorschutzschalter. Wirtschaftlicher sicherungsloser Schutz für Antriebe bis 7,5kW Thermische und elektromagnetische Auslösung Abschließbar, als Trenner (nach IEC/EN 60947-1) einsetzbar Kurzschlussfest bis 50 kA Mit Phasenausfall-Empfindlichkeit Temperaturkompensiert Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch moderne Drehgriffbewegung Geringe Lagerkosten, nur 11 Strombereiche bis 16 A Baubreite 45mm. Zubehör:. HKF1 - Hilfsschalter frontseitiger Anbau HK1 - Hilfsschalter seitlicher Anbau rechts SK1 - Signalkontakt für allgemeine Ausgelöstmeldung, seitlicher Anbau rechts IB116 - Isolierstoffgehäuse IP65 QES 4/3N - Isolierstoffgehäuse IP55 SMO 4 - Sammelklemme für N oder PE, für Gehäuse QES 4//3 N UA1-230- Unterspannungsauslöser, seitlicher Anbau links
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Seitliche Montage
Serie:
HK1
Kontaktnennstrom:
2 A dc, 6 A ac
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktnennspannung:
220 V dc, 400 V ac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 4450421, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SAM201902R1001HK111, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 5,18*
€ 6,98*
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,64*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 7,66*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 5,99*
€ 8,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,60*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.