| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4453385 Herst.-Nr.: 4453385 EAN/GTIN: 5056070932760 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Siphon Zur Verwendung mit = Spülkasten (6 → 9 l)
Spülkastensiphon, 9". Kappe B aus schwarzem Kunststoff, Siphon für niedrige Montage, geeignet für Spülkästen mit 6 bis 9 Litern Geeignet für Spülkästen mit flacher Unterseite Nennhöhe: 230 mm / 9 " 35 mm/1 1/2" BSP-Auslass (Außendurchmesser 48 mm) Spüleinstellungen für 6/7,5/9 Liter Direktkopplungssatz für direkt gekoppelte Systeme erhältlich – enthält: Glockendichtung, Metallbefestigungsplatte, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Siphon | Zur Verwendung mit: | Spülkasten (6 → 9 l) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss, 4453385, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Spülen, Toiletten und Duschen, Toilettenanschlüsse, RS PRO, BS08090E, Plumbing & Pipeline, Sinks, Toilets & Showers, Toilet Fittings |
| | |
| |