| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4453616 Herst.-Nr.: 4453616 EAN/GTIN: 5056112005292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungstyp = Klebend Textfarbe = Schwarz Hintergrundfarbe = Silber Verpackungsmenge = 180 Länge = 38mm Breite = 12mm Textmeldung = Serial No.
Beschreibbare vorbedruckte Etiketten aus Metall-Aluminiumfolie. RS Pro weiches Aluminiumfolienetikett mit klar gedrucktem Text und Platz zum Schreiben Ihres eigenen Textes mit einem Kugelschreiber oder einer anderen Spiritus-basierten Tinte. Diese Klebeetiketten können in verschiedenen Branchen für alle Kennzeichnungsanforderungen wie die Organisation und Durchführung von Qualitätskontrollprozessen verwendet werden. Diese haltbar bedruckten Etiketten gibt es in verschiedenen Farben mit unterschiedlichem Text auf den Etiketten. Der Wortlaut umfasst die folgenden gedruckten Meldungen: ; 445-3593 445-3593 – Geprüft ; 445-3600 445-3600 – Kalibriert ; 445-3616 445-3616 – Seriennr. ; 445-3638 445-3638 – Gewartet von ; 445-3644 445-3644 – Nicht verwenden ; 445-3650 445-3650 – INSPEKTION DURCH ; 445-3666 445-3666 – Ausrüstung darf nicht verwendet werden Eigenschaften und Vorteile Material: selbstklebende Aluminiumfolie Akryl-Haftkleber Geeignet für raue Umgebungen Leicht zu erkennen, welche Etiketten erneuert werden müssen Hochwertiger Druck auf den Etiketten – ideal für die konforme Kennzeichnung nach Sicherheits- und Qualitätsstandards Ausgezeichnete Haftfestigkeit an vielen Substraten Typische Anwendungen: Können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B.:Health ;amp; SafetyQualitätssicherung (Kennzeichnung bei Inspektion)Aufkleber für BedienungsanleitungenElektronischTragbare Geräteprüfer (PAT)MedizinischLebensmittelbrancheProduktionLaborElektrischProduktionBiotechnologieIndustrieausführungLagerhaus Häufig gestellte Fragen Wer verwendet diese Etiketten? Labortechniker für klare Kennzeichnung von GerätenGeschulte, kompetente PAT-Tester – PAT (Portable Appliance Testing) ist die Prüfung von Elektrogeräten und -ausrüstung auf ihre sichere Anwendung. Die ;quot;Electricity at Work Regulation 1989 ;quot; verlangt, dass alle Elektrogeräte, die das Potenzial haben, Verletzungen zu verursachen, in einem sicheren Zustand gehalten werden.Elektriker und Klempner für Service, Wartung und Inspektion von GerätenPersonal in der Qualitätssicherung (QS) – Qualitätskontrolle von gefertigten Produkten Warum soll man Kalibrierungsetiketten verwenden? Es ist wichtig, dass alle Werkzeuge und Geräte regelmäßig kalibriert werden, um sicherzustellen, dass die Erfassung genau ist. Die Kalibrierung gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Instrumente noch einwandfrei funktionieren und die Herstellerangaben eingehalten werden. Wenn das Gerät nicht kalibriert ist, können Messungen und Erfassungen falsch sein, was bedeutet, dass Sie alle Produkte seit dem letzten Kalibrierungstest zurückrufen müssen. Durch die Verwendung von Kalibrierungsetiketten wissen Sie, wann Sie Ihr Gerät neu kalibrieren müssen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungstyp: | Klebend | Textfarbe: | Schwarz | Hintergrundfarbe: | Silber | Verpackungsmenge: | 180 | Länge: | 38mm | Breite: | 12mm | Textmeldung: | Serial No. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, warnetikett elektrogeräte, hinweisschild für die qualitätssicherung, 4453616, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824037, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |